Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Tanque de mezcla de helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones. Modelo OP, S/N 114659-1. Información de transferencia de calor: Presión de prueba: 0 PSIG, Vacío de prueba: 0 pulg. HG. Dimensiones interiores: 75 pulgadas de ancho (forma ovalada), 114 pulgadas de largo, 55 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1-½ pulgadas, (1) 2 pulgadas, (1) 3 pulgadas, ( 1) Bola rociadora de 1-½ pulg. Tiene una boca de acceso ovalada en el costado: 20 pulgadas de ancho, 15 ½ pulgadas de alto. Tiene un agitador con accionamiento montado en la parte superior. 6 patas de 15 pulgadas de alto. Mueller Drive, modelo K01075AAAB, S/N 53555. 230 voltios, 50/60 Hz, 1/6 hp, monofásico, 1,75/1,6 amsp, 1425/1725 rpm. Número de pieza 31393 BB. Dimensiones totales: 79 pulgadas de ancho, 132 pulgadas de largo, 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END9508.10
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: OP
  • Número de serie: 114659-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente