Tanque de mezcla Groen - 60 galones

Tanque de mezcla Groen - 60 galones

Tanque de mezcla Groen: 60 galones con agitador, 24 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de profundidad, motor de inducción de CA tipo N 224 1,5 hp 1750 rpm (30:1) 220-440 voltios, entrada lateral de la camisa de 3/4 pulgadas, 1 pulgada Salida de chaqueta inferior, salida inferior de 1-¾ pulg., fondo cónico, 96 pulg. de alto x 40 pulg. de ancho x 46 pulg. de largo. Caja de engranajes de: Reductores Groen Spee S/N DD41102, modelo HVS1, relación 30-1. . Orden No. 11015.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FHF224x.2
  • Fabricante: Groen
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla Groen - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente