Tanque de mezcla vertical Cherry Burrell - 1000 galones

Tanque de mezcla vertical Cherry Burrell - 1000 galones

Procesador con camisa Cherry Burrell: 1000 galones. Modelo EPDA. Número de serie 1000-66-1382. Construcción de acero inoxidable 304. Tapa de entrada superior con salida de brida de 2-1/2 pulg. Sanitario en el interior. Fondo plano. Entradas/salidas del tanque: conexión triclamp de 3 pulg. con válvula triclamp de 3 pulg. (lateral), (2) roscada de 1 pulg. (parte inferior lateral), (1) 1-1/2 pulg. (parte inferior lateral), (1) Triclamp de 3 pulgadas (superior), (1) rosca de 2 pulgadas (superior) y (1) ventilación superior de 3 pulgadas. Entradas/salidas de chaqueta: (2) Mezclador de 2-1/2 pulgadas; sin bolas de spray. Motor: 1,5 CV, 230 V, trifásico, 60 Hz. Sin NTl. Bd. Etiqueta. Dimensiones del tanque: 77 pulgadas de diámetro x 7 pies de alto. Montado sobre patas de 12 pulgadas. La chaqueta tiene fugas a través de la pared lateral hacia el tanque. Esto no pasará la prueba de presión. Podría usarse para aplicaciones de carcasa única si las fugas se sueldan por puntos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.105
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FPDA
  • Número de serie: 1000-66-1382
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Tank inlets/outlets: 3 in. triclamp connection with triclamp 3 in. valve (side), (2) 1 in. threaded (side bottom), (1) 1-1/2 in. (side bottom), (1) 3 in. triclamp (top), (1) 2 in. threaded (top), and (1) 3 in. top vent. Jacket inlets/outlets: (2) 2-1/2 in. Mixer; no spray balls.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • Voltaje del motor: 230
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: No National Board Tag. Jacket is leaking through the sidewall into the tank. This will not pass pressure test. Could be used for single shell applications if leaks are spot welded.
Tanque de mezcla vertical Cherry Burrell - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente