Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable - 700 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable - 700 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 700 galones. Dimensión interior de pared recta: 5 pies de diámetro. x 4 pies 5 pulgadas H. 1995 ADMIX Inc. Emulsionante de alto cizallamiento Rotostat XP. Número de serie. 04618-1. N º de Modelo. 200XP175. Motor: 30 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 74,0/37,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puerto. (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 6 pulgadas de diámetro. puerto. (1) 1 pie 7 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 16 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1461.37a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable - 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente