Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 1000 galones. Las características clave incluyen: 20 pulgadas de diámetro. entrada, dos bolas rociadoras para limpieza CIP, deflector de montaje lateral y un diámetro de 70 pulgadas. agitador de barrido inferior para una mezcla uniforme. Motorreductor maestro, 3 hp, 1725 rpm, 50 rpm (final), 208-220/440 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorios I-line (macho). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conector I-line (macho). Dimensiones totales: 72 pulgadas de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK489.15
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente