Tanque de mezcla Walker de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla Walker de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla Walker de acero inoxidable: 500 galones. Modelo SP, S/N 790-4364, Fecha 8-82. Dimensiones interiores: 55-½ pulgadas de alto. Dimensiones del alimentador: 12-½ pulgadas de alto, 25 pulgadas de ancho. Entradas (1) boca de acceso de 1 pulgada y 19 pulgadas. Salidas: (2) 4 pulg. Tiene 4 patas a 19 ½ pulg. Motor Baldor de 3 hp, 208-230/460, 9.0-8.6/4.3 amperios, 1725 rpm, 60 hz., trifásico. Tiene agitador y accionamiento. El comedero tiene tapa superior elevable y rejilla vertical.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CG-MM208.25
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: SP
  • Número de serie: 790-4364
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla Walker de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente