Tanque de mezcla y calibración - 300 galones

Tanque de mezcla y calibración - 300 galones

Tanque de mezcla y calibración: 300 galones, carcasa única de acero inoxidable, 1 hp, 115-230 voltios, 1725 rpm, dimensiones interiores 45 pulg. de diámetro x 46 pulg. de profundidad, conexiones de 2 pulg., serpentín de calentamiento eléctrico de 24 pulg. L, 48 pulg. Largo x 57 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto. El tanque tiene patas de 47 pulgadas de largo, tiene un agitador montado lateralmente y una válvula de salida de mariposa Tri Clover de 2 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22.GO828251.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y calibración - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente