Tanque de mezcla y licuado: 100 galones

Tanque de mezcla y licuado: 100 galones

Tanque de mezcla y licuado, 100 galones, fondo cónico inclinado. Motor Reliance, n.º de identificación P14H3598N-SS, estructura F0145TC, tipo C, 2 hp, 3450 rpm, 208/230 voltios, 6,4/6,4 amperios, 60 hz, trifásico. Bomba APV Crepaco, S/N E-D879-6V-86, salida de 1/2 pulg. desde la tubería a la junta en T que también se conecta con el fondo del tanque. Dimensiones interiores 30 pulgadas de diámetro x 45 pulgadas de alto, (4) patas de 19 pulgadas con ruedas, Dimensiones totales 50 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI29
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y licuado: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente