Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones

Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones

Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones. El tanque está equipado con un mezclador de accionamiento directo de alta velocidad. El mezclador de accionamiento directo tiene un diámetro de 2 pulgadas. eje y un diámetro de 8-1/2 pulg. Hélice con Motor Eléctrico Marathon, 7-1/2 y 5 hp, 1740 y 1450 rpm, 230/460-190/380 V, 20/10-16.88.4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Descarga FNPT. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tSLDC002.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y licuado de acero inoxidable: 650 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente