Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable, 250 galones

Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable, 250 galones

Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable: 250 galones. La sonda de nivel lee la altura del líquido en 4 niveles. Agitador vertical: 14 pulgadas de diámetro x 52 pulgadas de alto. 16 pulgadas de diámetro. camino de acceso. US Electrical, 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 1,9-1,84/0,92 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 56-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI225.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 2 in. dia. ports, (2) 1 in. dia. ports. Outlets: (1) 4 in. dia. S-Line fitting, (1) 2 in. dia. ball valve, (1) 1 in. dia. ball valve, (1) 2 in. dia. port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.9-1.84/.92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56.5
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 82
Detalles adicionales del producto
Tanque rectangular de mezcla y licuado de acero inoxidable, 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente