Tanque de mezcla y mezcla CE Howard: 75 galones

Tanque de mezcla y mezcla CE Howard: 75 galones

Tanque de mezcla y mezcla CE Howard: 75 galones. El tanque está equipado con un agitador de barrido inferior. El agitador tiene (2) cuchillas de 11 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho montadas en un diámetro de 3/4 pulgadas. x 39 pulg. Eje H. Controlador de nivel de líquido Magnetrol con flotador. Motor estadounidense, 2 hp, 1725 rpm, 230 V, 6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Gear Drive, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. descarga, (1) conducto de desbordamiento de 3-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI195.
  • Fabricante: C.E. Howard
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y mezcla CE Howard: 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente