Tanque de mezcla y mezcla Chester-Jensen Co, 500 galones

Tanque de mezcla y mezcla Chester-Jensen Co, 500 galones

Tanque de mezcla aislado Chester-Jensen Co: 500 galones. Modelo: 517MIX. S/N: 568. 316SS. Puente central con cubiertas superiores elevables. Desplazamiento de 36 pulgadas de diámetro. Agitador con deflector de pared. Motor Nord, 1 hp, 1650 rpm, 230/460 V, 3,66/1,33 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord Flexbloc, relación 40, 41,25 rpm (final). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 72 pulgadas de diámetro. x 60-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55-G589-A
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: 517-MIX
  • Número de serie: 568
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y mezcla Chester-Jensen Co, 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente