Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones. Modelo: 750 GAL. VFWX. N/S: A-9724-2. Construcción de materiales: acero inoxidable T304. Incluye un agitador de 28 pulgadas de ancho. Transmisión montada en eje Falk, relación 23,83. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga de válvula de bola, (2) 3 pulg. de diámetro. Válvulas de bola FNPT. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (ACN34a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MABE003B.
  • Fabricante: Perry
  • Modelo: 750 GAL. VFWX
  • Número de serie: A-9724-2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente