Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones

Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones

Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones. (1) 29 pulgadas de diámetro. x 46 pulg. Agitador de barrido inferior. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8/4-4 amperios, 60 Hz, trifásico. La pasarela rodea dos lados del tanque. Altura de alimentación: 63 pulg. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. ajuste biselado. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB270.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla y mezcla de polietileno: 160 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente