Tanque de nitrógeno - 100 galones

Tanque de nitrógeno - 100 galones

Tanque de nitrógeno: 100 galones. Dimensiones interiores: 32 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 45 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MFBB227.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Tanque de nitrógeno - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente