Tanque de nitrógeno Cosmodyne - 6500 galones

Tanque de nitrógeno Cosmodyne - 6500 galones

Tanque de nitrógeno industrial Cosmodyne Mfg. Co. S/N: 180. WP máximo: 50 PSIG de +150ºF a -320ºF. Temperatura máxima de diseño: +150ºF a 50 PSIG. Carcasa: 0,141 pulg. Cabeza: 0,181 pulg. Año: 1964. Orden de trabajo: 45006. P/N: 2414500. Los accesorios incluyen un vaporizador de 24 aletas. Dimensiones del tanque: 90 pulgadas de diámetro x 19 pies 6 pulgadas de pared recta. Volumen estimado del tanque: 6,500 galones. Dimensiones del patín: 91 pulgadas de ancho x 25 pies de largo. Dimensiones totales: 96 pulgadas de ancho x 27 pies de largo x 10 pies 5 pulgadas de alto (ACN1450)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC1553A.25
  • Fabricante: Cosmodyne Mfg. Co.
  • Modelo: Industrial Nitrogen Tank
  • Número de serie: 180
Detalles IQF
  • ¿Se incluyen paneles aislados? No
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Cryo - Nitrogen
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque de nitrógeno Cosmodyne - 6500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente