Tanque de nivel constante: 5 galones

Tanque de nivel constante: 5 galones

Tanque de nivel constante, (2) ganchos, uno a cada lado, para mantener la tapa cerrada. (3) entradas de 1-1/2 pulg., (2) salidas de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores 13-1/2 pulg. de diámetro. x 8 pulgadas de alto, dimensiones totales 18 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GOB8061a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets, (2) 1- 1/2 in. outlets
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 14.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de nivel constante: 5 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente