Tanque de pared simple - 18 galones

Tanque de pared simple - 18 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable. Dimensiones interiores del tanque: 15 pulg. de diámetro. x 2 pies 1-1/4 pulgadas de pared recta (18 galones). Entradas/salidas: (2) línea I de 3 pulgadas, (1) línea I de 2 pulgadas, (4) línea Q de 1-1/2 pulgadas, (1) línea I de 1-1/2 pulgadas línea, (5) 1 pulg. de diámetro interior. puertos. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF156.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/Outlets: (2) 3 in. I-line, (1) 2 in. I-line, (4) 1-1/2 in. Q-line, (1) 1-1/2 in. I-line, (5) 1 in. inner dia. ports
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 34
Detalles adicionales del producto
Tanque de pared simple - 18 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente