Tanque de pared simple de acero inoxidable, 2800 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable, 2800 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones con motor, transmisión y agitador. Información del motor Allis-Chalmers, 15 hp, 1750 rpm, 208/220/440 voltios, 38,6-38,6/19,3 amperios, transmisión modelo Flex, relación de transmisión, 31,4 de salida a 56 rpm, servicio 10,6 hp, 1750 rpm. Dimensiones interiores 48 pulgadas de diámetro x 143 pulgadas de alto. Paleta agitadora 28 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho, tiene (4) paletas de 51 pulgadas de diámetro, una más pequeña en la parte inferior mide 16 pulgadas de largo, 4 pulgadas de ancho , 37 pulgadas de profundidad. Tiene (8) hojas de tope ondulado de 6 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo, (5) entradas en la parte superior, (4) de ellas son de 1-1/2 pulgadas, salida inferior de 2 pulgadas. Dimensiones totales 100 pulgadas de diámetro x 20 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF600b.12
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de pared simple de acero inoxidable, 2800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente