Tanque de plástico Klenzade Ecolab con barrera de protección - 2,800 galones

Tanque de plástico Klenzade Ecolab con barrera de protección - 2,800 galones

Tanque de plástico Klenzade Ecolab con barrera de protección. Capacidad aproximada: 2800 galones. Uso anterior: almacenamiento de limpiador alcalino para la industria procesadora de lácteos. Longitud de la pared recta: 8 pies 8 pulgadas L. Diámetro del tanque: 90 pulgadas Longitud de la barrera de protección: 6 pies Diámetro de la barrera de protección: 95 pulgadas Entradas/salidas: (1) entrada de acceso de 22 pulgadas de diámetro, (2) 4 pulgadas . NPT, (2) 3 pulgadas NPT. Dimensiones totales: 95 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0519.3
  • Fabricante: Klenzade
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Plastic
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 22 in. diameter manway, (2) 4 in. NPT, (2) 3 in. NPT.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 95
  • Altura (pulgadas): 120
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Storage of alkaline cleaner for the dairy processing industry.
Tanque de plástico Klenzade Ecolab con barrera de protección - 2,800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente