Tanque de polipropileno con aislamiento de espuma: 350 galones

Tanque de polipropileno con aislamiento de espuma: 350 galones

Tanque de polipropileno con aislamiento de espuma: 350 galones. Espesor: 1/4 pulg. Fondo cónico. El tanque está montado sobre un marco de acero inoxidable. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. ventilación, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 4 pulg. Dimensiones totales: 61 pulg. de diámetro. x 104 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CA135a.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de polipropileno con aislamiento de espuma: 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente