Tanque de procesador atmosférico del paquete Creamery: 325 galones

Tanque de procesador atmosférico del paquete Creamery: 325 galones

Tanque de procesador atmosférico del paquete Creamery: 325 galones. S/N: 7717. Construcción de acero inoxidable. Tapas abatibles. Puente para centro de agitación. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 58 pulgadas de diámetro. x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.HDCC-73.10
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 7717
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de procesador atmosférico del paquete Creamery: 325 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente