Tanque de procesador Cherry Burrell -1500 galones

Tanque de procesador Cherry Burrell -1500 galones

Tanque de procesador Cherry Burrell -1500 galones. Modelo: PA-E-PDA.S/N: 1500-77-2249. Construcción de acero inoxidable 304. Tapa de cúpula. (4) Válvulas de control de zona. (1) 17 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Las características incluyen dos bolas rociadoras, un agitador de barrido lateral inferior, un deflector y una escalera de mano. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. virola, (1) codo NPT de 90 grados de 1-1/4 pulg., (1) diámetro de 1/2 pulg. tubo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) filtro de 3 pulg., (1) válvula de descarga de 2 pulg., (1) 1 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Abertura del termómetro del espacio aéreo, (1) 2 pulg. de diámetro. abertura del calefactor de aire. Motor Reliance: 3 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 10,4/5,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorreductor de confianza. Velocidad final: 16 rpm. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 103 pulgadas de ancho x 123 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tIME001.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: PA-E-PDA
  • Número de serie: 1500-77-2249
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de procesador Cherry Burrell -1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente