Tanque de procesador de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Tanque de procesador de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable: 1500 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Equipado con agitador de barrido inferior. Diámetro del eje: 2 pulgadas. La acción de barrido inferior del agitador levanta y empuja horizontal y verticalmente mientras se mezcla. El movimiento asegura una mezcla completa y ayuda en la descarga del producto. Escalera de 3 peldaños de acceso lateral. La unidad del agitador se puede conectar fácilmente al puente central de 16 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Entrada: 18 pulg. de diámetro. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro, (1) 2 pulg. de diámetro, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. (chaqueta), (2) 3 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. válvula, (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (chaqueta). Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 101 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD029.80
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de procesador de acero inoxidable Mueller, 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente