Tanque del procesador Paul Mueller, 150 galones

Tanque del procesador Paul Mueller, 150 galones

Tanque del procesador Paul Mueller: 150 galones. Modelo: RHS. S/N: 1311036. Acero inoxidable. El enfriador de leche Mueller tipo RHS está diseñado para cantidades más pequeñas de leche. Modelo "abierto". Capacidad mínima de la unidad de condensación requerida para el funcionamiento: 1,97 hp (66000 BTU/hr) a 30 °F de temperatura de succión saturada. Accionamiento del agitador del tanque maestro de leche. Descarga del tanque: rosca macho de 2 pulg., entrada/salida del sistema de enfriamiento: tubería de cobre de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP260.1a
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: RHS
  • Número de serie: 1311036
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque del procesador Paul Mueller, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente