Tanque de procesador Pfaudler: 150 galones

Tanque de procesador Pfaudler: 150 galones

Tanque del procesador Pfaudler: 150 galones. Número de serie: E45369. ASME: U.69. MAWP interno: 38 libras a 350 °F. Chaqueta MAWP: 75 libras. a 350°F. Etiqueta separada: Mfg. No. E77357, ASME: 6515. MAWP interno: 25 lbs. a 500°F. Chaqueta MAWP: 90 libras. a 500°F. Eje: 42 pulgadas de largo x 3 pulgadas de diámetro. Entrada: 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho 30 psi. Motor AJAX, Modelo XP-2-145T. 1740 rpm. 2 CV. 230/460 Voltios. 5,6/2,8 amperios. 60 Hz. 3 fases. Cuadro 145T. Tarea de Calificación: Cont. Entrada: (1) 3/4 pulg. Salida: (1) 3-1/2 pulg. Dimensiones interiores: 32 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MED447a.1
  • Fabricante: Pfaudler
  • Número de serie: E45369
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de procesador Pfaudler: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente