Tanque de procesamiento con camisa de superficie raspada Crepaco: 700 galones

Tanque de procesamiento con camisa de superficie raspada Crepaco: 700 galones

Tanque de procesamiento con camisa de superficie raspada Crepaco: 700 galones. N/S: D-4074. Junta Nacional: 5893. Dimensiones interiores (pared recta): 66 pulg. de diámetro. x 36 pulgadas de alto. MAWP de chaqueta: 109 psi a 400 °F. Descarga de presión del revestimiento interior: 15 psi. Camisa del intercambiador de calor: 75 psi. (2) Deflectores rígido-rígidos, cada uno con (4) láminas. Agitador de superficie de raspado de fondo también equipado con paletas giratorias. (2) Entradas: 17-3/4 pulg. de diámetro. Motor eléctrico Reliance (mezclador), 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Reliance Electric Master XL, relación 70, 25 rpm (final). Entradas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. Conector de línea 'S', (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2-1/2 pulg. NPT (macho), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conector de línea 'S', (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Válvula neumática de línea 'S' (descarga del tanque), (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Dimensiones totales: 78 pulgadas de diámetro x 11 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRCPK386.22a
  • Fabricante: Crepaco
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de procesamiento con camisa de superficie raspada Crepaco: 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente