Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones

Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones

Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones. Modelo: P7-P. S/N: 1157. Construcción de materiales: 304SS. MAWP del recipiente: 5 psig a 250 °F. MAWP de la chaqueta (calor): 15 psig a 250 °F. MAWP de chaqueta (frío): 100 psig a 100 °F. Entrada: 18-1/2. (3) Manómetros analógicos. Borrar termostato Vue. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra (chaqueta), (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra (chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. NPT hembra, (1) 2 pulg. de diámetro. Macho ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. ACME macho. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 92-1/2 pulgadas de ancho x 90-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSC304.5a
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: P7-P
  • Número de serie: 1157
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de procesamiento de acero inoxidable Walker: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente