Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable - 200 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable - 200 galones

Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable. Capacidad aproximada del tanque: 200 galones. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro x 4 pies de pared recta. Grosor de la pared: 2 pulgadas. Barra de temperatura de acceso lateral. (1) Salida inferior roscada de 2 pulgadas, (1) Salida inferior de triple abrazadera de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 20.TM145
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de proceso con camisa de acero inoxidable - 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente