Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones

Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones. Número de serie: 88F36352A. No Nacional: 1058. Cúpula superior. Barrido amplio de agitación vertical, 5 hp, Junta Nacional No: 1058. Entrada superior. Chaqueta MAWP 90 Psi @ 332 °F, volumen de la chaqueta: 15,3 Gal. Dimensiones totales 8 pies 4 pulgadas de diámetro. x 6 pies 8 pulgadas de largo x 12 pies de alto (ACN538a-87).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pCFPH136.119a
  • Fabricante: DCI Inc..
  • Número de serie: 88F36352A
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de proceso con camisa de vapor vertical de acero inoxidable DCI, 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente