Tanque de proceso con camisa FH Langsenkamp: 200 galones

Tanque de proceso con camisa FH Langsenkamp: 200 galones

Tanque de proceso con camisa FH Langsenkamp: 200 galones. Modelo: n/a, S/N: 6072. Acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. NPT, (2) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. entrada, (1) salida central de 2 pulgadas, (1) válvula de apertura/cierre de 2-1/2 pulgadas. (4) Patas de 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGSB159.9
  • Fabricante: FH Langsenkamp
  • Número de serie: 6072
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de proceso con camisa FH Langsenkamp: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente