Tanque de proceso con camisa Pfaudler: 450 galones

Tanque de proceso con camisa Pfaudler: 450 galones

Tanque de proceso con camisa Pfaudler: 450 galones. S/N: E364 2576. Nat'l Bd: 21566. Dimensiones interiores: 58 pulg. de diámetro. x 42 pulg. H. Chaqueta MAWP a 350 °F: 55 psi. Acero inoxidable. Mezclador de tanque Lightnin, modelo: NLDG-150, S/N: 6513982, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 4.2/2.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 6 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (descarga). Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro. x 104 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA405.4
  • Fabricante: Pfaudler
  • Número de serie: E364 2576
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de proceso con camisa Pfaudler: 450 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente