- Detalles del producto
Tanque de recirculación de amoníaco vertical Reco - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto
Tanque Recirculador de Amoníaco Vertical Reco. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1.000 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 150 psi a 300 °F. MDMT: -40ºF a 100 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Olla de aceite Reco, MAWP: 300 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 300 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto, (1) I pulg. dia. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: KWBF918
- Fabricante: Reco
- Número de serie: 19025-230-A
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 48
- Longitud del tanque (pulgadas): 117
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1000
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 7700
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi at 300ºF
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 8 in. dia. port, (1) I in. dia. port. Outlets: (2) 4 in. dia. port, (1) 8 in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port
- ¿Bomba incluida?: No
- ¿Incluye micropanel de control? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 89
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 184
- Año de fabricación: 1989
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















