Tanque de recirculación Frick - 38 pulgadas de diámetro. x 11 pies de largo

Tanque de recirculación Frick - 38 pulgadas de diámetro. x 11 pies de largo

Tanque de recirculación de Frick. Capacidad aproximada: 700 galones. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 150 psi a -20 °F a 200 °F. (2) Bombas Cornell, modelo: 2CBS2-4, con motores eléctricos Marathon: 2 hp, 1740 rpm, 230/460V, 60 Hz, trifásicos. Panel de control Frick PRR. Panel de control LB3 de nivel variable de Hansen Technologies. Henry Technologies Valve Co. LI-49, mirilla. (2) Válvulas de seguridad Cyrus Shank, tipo: 803 TD. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDBS03
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 261826
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 38
  • Longitud del tanque (pulgadas): 132
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 700
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 68839
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ -20ºF to 200 ºF
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Descripción(es) de la bomba: model: 2CBS2-4
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick PRR control panel. Hansen Technologies Variable-Level® LB3 control panel.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 125
Detalles adicionales del producto
Tanque de recirculación Frick - 38 pulgadas de diámetro. x 11 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente