Tanque de retención aislado Girton de carcasa única, 300 galones

Tanque de retención aislado Girton de carcasa única, 300 galones

Tanque de retención aislado Girton de carcasa única, 300 galones. Dimensiones interiores: 74 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Diámetro de la hoja del agitador: 16 pulgadas. Entradas: (1) 1/4 pulgadas de diámetro. puerto de cobre (chaqueta), (2) 7 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: 1/2 pulg. de diámetro. chaqueta de puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (descarga). Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.GO828461.2a
  • Fabricante: Girton
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de retención aislado Girton de carcasa única, 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente