- Detalles del producto
Tanque de retención de acero inoxidable con bomba de descarga - 100 galones
Tanque de retención de acero inoxidable. Capacidad aproximada del tanque: 100 galones. Dimensiones internas del tanque: 39 pulgadas de diámetro. x 19 pulg. de pared recta. Material de construcción: acero inoxidable 316. También se incluye una bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos con entrada rectangular para materiales gruesos. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SSFF1017.9
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: 654
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 75
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






























