Tanque de retención de carcasa única de acero inoxidable - 12 000 galones

Tanque de retención de carcasa única de acero inoxidable - 12 000 galones

Tanque de 12,000 galones, extremo plano, total 9 pies de profundidad x 23 pies de largo x 10 pies, 3 entradas superiores con bridas de 26 pulgadas de diámetro interior, 30 pulgadas de diámetro exterior, 3 salidas con bridas inferiores de 6 pulgadas de diámetro interior y 11 pulgadas de diámetro exterior, lado inferior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.4R-393.10
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de retención de carcasa única de acero inoxidable - 12 000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente