Tanque de retención de EL Nickell Company - 700 galones

Tanque de retención de EL Nickell Company - 700 galones

Tanque de retención de amoníaco de EL Nickell Company. Capacidad estimada: 700 galones. MAWP: 250 psi. MDMT: -20°F a 650°F. Dimensiones exteriores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 13 pies 1 pulg. L. Entradas: (3) 1 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (HB2).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA173C
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-7761-C
  • Número de serie: 37582
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de retención de EL Nickell Company - 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente