Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única

Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única

Tanque de retención de fibra de vidrio de una sola carcasa. Dimensiones de la pared recta interior: 7 pies 10 pulgadas x 1 pie 10 - 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulgadas. diámetro. Conexión NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 8 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAMG262A.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Major Grocery Chain
Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente