Tanque de retención en cascada de acero inoxidable

Tanque de retención en cascada de acero inoxidable

Tanque de retención en cascada de acero inoxidable. Llenar el tanque: 80 galones. Tanque receptor inferior: 150 galones. El sistema está equipado con: bomba centrífuga Tri-Clover, panel de control con encendido/apagado, parada de emergencia, válvula manual/apagada/automática, interruptores de arranque/parada de la bomba. Salidas: (1) válvula de 3 pulg. (descarga del tanque de llenado), (1) válvula de 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga del receptor). Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP142.7
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets: (1) 3 in. valve (fill tank discharge), (1) 3 in. dia. S-line fitting (receiver discharge).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 71
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Tanque de retención en cascada de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente