Tanque de retención horizontal con camisa: 6000 galones

Tanque de retención horizontal con camisa: 6000 galones

Tanque de retención horizontal con camisa: 6000 galones. S/N: 78934. El tanque está equipado con (3) bolas rociadoras, (2) agitadores y una entrada de 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. (1) Motor eléctrico Sterling con accionamiento, 1-1/2 hp, 1800/900 rpm, 575 V, 1,8/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Descripciones de entrada/salida: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de alimentación. Salidas: (1) descarga de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 18 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 7 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END58402.58
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 78935
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de retención horizontal con camisa: 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente