Tanque de retención horizontal del paquete de lechería: 5500 galones

Tanque de retención horizontal del paquete de lechería: 5500 galones

Tanque de retención horizontal del paquete de lechería: 5500 galones. S/N: 2806. Diámetro de la hélice: 16-1/2 pulgadas. Dimensiones de la entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 60.2
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 2806
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de retención horizontal del paquete de lechería: 5500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente