Silo de harina Shick Tube-Veyor 60 40 12-0X48-0

Silo de harina Shick Tube-Veyor 60 40 12-0X48-0

Shick Tube-Veyor Corporation, Modelo: 60 40 12-0X48-0, Serie: I-46946, Año de construcción: 2007, Densidad máxima: 40 LBS/pies cúbicos, Tonelaje máximo: 75,44, Capacidad máxima: 3772 pies cúbicos, Temperatura máxima: AMBIENTE, Presión máxima: 0,38 PSI, Vacío máximo: 0,03 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS01
  • Fabricante: Shick Tube-Veyor Corp.
  • Modelo: 60 40 12-0x48-0
  • Número de serie: I-46946
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Gear Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 640
  • Ancho (pulgadas): 143
  • Altura (pulgadas): 640
  • Peso libras): 18,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Previously held flour at a cookie facility
Silo de harina Shick Tube-Veyor 60 40 12-0X48-0
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente