Tanque de silo con camisa de 3500 galones

Tanque de silo con camisa de 3500 galones

Tanque de silo con camisa de 3500 galones, 5 hp, 90 rpm, agitador de fondo de barrido vertical, nicho de acero inoxidable, dos parches interiores menores, 110 pulgadas de diámetro, 91 pulgadas de alto, usado por última vez como tanque de suero de leche.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TTRT06.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de silo con camisa de 3500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente