Tanque de sumidero de acero y glicol - 500 galones

Tanque de sumidero de acero y glicol - 500 galones

Tanque de sumidero de glicol de acero pintado. Bomba dosificadora de Liquid Metronics, Inc. modelo: A751-190S, serie 89013877, 115 V, monofásica. Serpentines de calentamiento duales. Capacidad estimada: 500 galones. Dimensiones totales: 5 pies x 5 pies x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JWOH08
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
Tanque de sumidero de acero y glicol - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente