Tanque de sumidero remoto (554 galones)

Tanque de sumidero remoto (554 galones)

Tanque de sumidero remoto de acero al carbono utilizado anteriormente con un condensador evaporativo. Capacidad total de retención de 554 galones. Impulsado por dos bombas centrífugas Peerless de 15 HP, 230/460 voltios. Por lo general, se puede agregar un tanque de sumidero remoto a las torres de enfriamiento, torres de enfriamiento de circuito cerrado o sistemas de condensadores evaporativos. Un tanque de sumidero elimina la necesidad de otros métodos de protección contra congelamiento para el agua en recirculación. Los tanques de sumidero también se pueden utilizar para el tratamiento del agua.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFN03
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two standard motors manufactured by Teco Westinghouse motors attached to the two Centrifugal Peerless pumps. Power Supply: 15HP, 230/460 Volts, 60 Hz, 1765 RPM.
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 34.6/17.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 85
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Evaporative Condenser
  • Problemas o problemas conocidos: The unit does not have a data plate.
Tanque de sumidero remoto (554 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente