Tanque de tina de arranque con camisa Seitz, 3000 galones

Tanque de tina de arranque con camisa Seitz, 3000 galones

Tanque de tina de arranque con camisa Seitz de 3000 galones. Acero inoxidable. Modelo S9782872, con cono agitador de montaje superior en la parte superior e inferior, control de calor en la pared lateral y centro del cono, descarga de 3 pulgadas con (1) válvula actuadora de aire, (2) válvula actuadora de aire, MAWP psi @ 300 grados máx. psi 150 grados, 10 Pies 6 pulgadas de diámetro x 13 pies 6 pulgadas de alto. Con soporte para agitador.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL401.140
  • Fabricante: Seitz
  • Modelo: S9782872
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de tina de arranque con camisa Seitz, 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente