Tanque de tolva de acero inoxidable: 130 galones

Tanque de tolva de acero inoxidable: 130 galones

Tanque de acero inoxidable: 130 galones. Tanque cuadrado con fondo cónico. (2) tapas abatibles. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho. Equipado con (4) patas de 54 pulgadas de alto. Altura de entrada: 74 pulgadas. Altura de salida: 34 pulgadas. Salidas: 17 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 59-1/5 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 159
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Funnel Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets: 17 in. L x 3 in. W
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 59.2
  • Altura (pulgadas): 74
Detalles adicionales del producto
Tanque de tolva de acero inoxidable: 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente