Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV con bombas R3 - 60 galones

Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV con bombas R3 - 60 galones

Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV con bombas - 60 galones. Dimensiones de la tolva de alimentación: 4 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 7 pulg. de ancho x 2 pies de alto. (2) bombas de desplazamiento positivo APV Crepaco, motor eléctrico Leeson de 1 hp y reductor de velocidad de engranajes Nord (27 finales rpm). Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 3 pies de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA037
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R3RIRH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4-4/2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48
Detalles adicionales del producto
Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV con bombas R3 - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente