Tanque depurador de aceite RVS - 1,165 galones

Tanque depurador de aceite RVS - 1,165 galones

1995 Tanque depurador de aceite RVS. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 1,165 galones. Dimensión interior de la pared recta: 60 pulg. de diámetro. x 7 pies 2 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20ºF a 250 PSI. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 8 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 17 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF218.a
  • Fabricante: Refrigeration Valves & Systems
  • Número de serie: 95889
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 86
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1165
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8289
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi at 300ºF
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 3/4 in. dia. port, (1) 8 in. dia. port, (1) 2 1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 1in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 8in dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 209
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Tanque depurador de aceite RVS - 1,165 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente